Anwenderfreundlich
- Nachpolieren ist nicht erforderlich
- Kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
Lösemittelfrei
Fahrzeug kann direkt nach der Anwendung gestartet werden
Enthält Silikon
Frischt Kunststoffteile und Motor-bauteile auf und hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nach der Motorwäsche mittels Sprayer dünn auftragen und ca. 20–30 min abtrocknen lassen. Nachpolieren ist nicht erforderlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!