Hohe Reinigungsleistung
- Entfernt gründlich und schnell Öl, Fett und andere Verschmutzungen
- Durch seine Viskosität haftet der Reiniger auf senkrechten Flächen und kann so den Schmutz unterkriechen und optimal lösen
Materialschonend
Empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zinn und Zink sowie lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Gummi werden durch das Fehlen von aggressiven Stoffen nicht angegriffen.
Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105
Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.
Enthält keine AOX-Verbindungen und organische Lösemittel
Ohne Phosphate und Komplexmittel
Silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Motor, Motorraum und Getriebe werden umweltschonend und gründlich gereinigt, wobei empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zinn und Zink sowie lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Gummi durch das Fehlen von aggressiven Stoffen und dem annähernd neutralen pH-Wert nicht angegriffen werden.
Motorwäsche unverdünnt auf Motor, Motorraum und Getriebe aufsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mittels Dampfstrahler gründlich abspülen. Auch im Hochdruckreinigungsgerät verwendbar. Mit kaltem und warmem Wasser anwendbar. Mischverhältnis 1:1 bis 1:10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!