Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abfallbehälter
Einfache Montage des Abfalleimers an die Würth Fahrzeugeinrichtung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Klappdeckel
- Mit Tragegriff
- Inklusive Wandhalter und Befestigungssatz
- Schlagfest und formbeständig
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen
- Box aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Ideal zum Lagern, Transportieren oder Sortieren in der Produktion, Lebensmittelverarbeitung oder Gastronomie
- Geschlossen und offen stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig + 80 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!