Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLPG 22
Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3 hervorragend sichtbaren grünen 360°-Laserlinien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Bedienung
- Selbstnivellierung der in Pendel gelagerten Laser innerhalb weniger Sekunden
- Alle Linien können mit der Einschalttaste einfach zu- und abgeschaltet werden
Flexible Befestigung
- Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung kann der Laser an Deckenprofilen, auf 1/4 oder 5/8 Zoll-Stativen befestigt werden
- Oder problemlos auf allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem
Verschiedene Betriebsmöglichkeiten
- Mit dem integrierten Akkupack, der sich vor, während und nach der Arbeit über die Ladebuchse aufladen lässt
- Oder im Notfall mit Batterien und dem optional erhältlichen Batteriehalter
Hervoragende Sichtbarkeit der Laserlinien
Zusätzlich lässt sich die Leuchtkraft über die Tastatur ändern, um den Stromverbrauch zu reduzieren
Universeller Einsatz auch bei großen Distanzen
Ortung der Laserstrahlen auf große Entfernung mit dem separat erhältlichen Universalempfänger
Keine Nivillierfehler dank Nivellierüberwachung
Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!