Multi-Linienlaser MLPR 22
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 1
 -  - 2
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 3
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 4
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 5
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 6
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 7
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 8
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 9
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 10
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 11
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 12
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 13
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 14
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 15
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 16
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 17
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 18
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 19
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 20
Multi-Linienlaser MLPR 22 - 21

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Linienlaser MLPR 22

Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3 sehr gut sichtbaren roten 360°-Laserlinien

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Einfache Bedienung


  • Selbstnivellierung der in Pendel gelagerten Laser innerhalb weniger Sekunden

  • Alle Linien können mit der Einschalttaste einfach zu- und abgeschaltet werden


Flexible Befestigung


  • Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung kann der Laser an Deckenprofilen, auf 1/4 oder 5/8 Zoll-Stativen befestigt werden

  • Oder problemlos auf allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem


Verschiedene Betriebsmöglichkeiten


  • Mit dem integrierten Akkupack, der sich vor, während und nach der Arbeit über die Ladebuchse aufladen lässt

  • Oder im Notfall mit Batterien und dem optional erhältlichen Batteriehalter


Sehr gute Sichtbarkeit der Laserlinien


Zusätzlich lässt sich die Leuchtkraft über die Tastatur ändern, um den Stromverbrauch zu reduzieren



Universeller Einsatz auch bei großen Distanzen


Ortung der Laserstrahlen auf große Entfernung mit dem separat erhältlichen Universalempfänger



Keine Nivillierfehler dank Nivellierüberwachung


Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken