Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunktions-Arbeitsbock
4 Funktionen in einem Arbeitsbock.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höhenverstellbar: von 83 bis 127,5 cm
- Verzinkte, verlängerbare Stangen
- Standfüße pulverbeschichtet
- Bolzenbefestigung für ausziehbare Stangen
- Nennlast: 200 kg für stationäre Unterstützung, 100 kg für Rollen- und Kugelunterstützung, 45 kg für V-Unterstützung
- robustes Untergestell
Funktion 1: Stationäre Ablage
Funktion 2: Lastrolle
Funktion 3: Kugelablage (Werkstück in sämtliche Richtungen verschiebbar)
Funktion 4: V- Unterstützung (Das Werkstück wird in der V- Form der Rollen geführt)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!