Geflechtschlauch SP4 plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geflechtschlauch SP4 plus

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Hydraulikschlauch für Höchstdruckanwendungen in der Hydraulik, übertrifft EN 856 - 4SP


  • Druckträger:

Drei hochfeste Stahldrahtgeflechte



  • Innenmaterial:

Ölbeständiger Synthesekautschuk, schwarz



  • Biegeradius bis zu 30 % kleiner als bei 4SP


  • Außenmantel:

Synthesekautschuk, verschleißfest, schwarz



  • Temperaturbereich und Widerstand:

- 40 °C bis + 100 °C kurzzeitig + 120 °C; Wasser und Medien auf Wasserbasis bis max. + 70 °C; Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen



  • Die Druckspezifikationen für Schläuche können je nach Hersteller variieren.