Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagel farbig Color-Pin
Farbige Nägel mit Widerhakengewinde zur dauerhaften Befestigung von Holz und Kunststoff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die dünnen Nägel bestehen aus hochwertigem Stahl und sind mit einem widerstandsfähigen Farbüberzug versehen, sodass der Nagelkopf bei passender Farbwahl nach dem Einschlagen nahezu unsichtbar bleibt.
- Gehärtete Color‑Pins mit schlanker Spitze lassen sich leicht einschlagen und sorgen dank Widerhakengewinde für eine dauerhaft feste Verbindung im Holz.
Color‑Pins sind in folgenden Farben erhältlich:
- Ahorn
- Birke
- Eiche dunkel
- Eiche hell
- Mahagonil
- Nußbaum
- Palisander
- Schwarz
- Weiß
Schreinereien, Möbelhersteller, Dekoration, Messebau
Color-Pins eignen sich besonders zur Befestigung von Leisten, Zierleisten und Latten, Viertelstäbchen, Holzvertäfelungen, für die Anfertigung von Möbeln und Rahmen, z.B. Bilder- oder Spiegelrahmen – von Naturhölzern, farbig lackierten Hölzern und Kunststoffen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!