Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206
Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206 - 1
Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206

Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl ≥ 5 mm und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion

  • Große Scheibe

  • Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:

Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge


  • Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):

Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.