Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert
Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert - 1
Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert - 2
Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert

Passend für DIGA WO-1/21 Combi und Paslode IM 200

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Lieferung im praktischen Tragekarton:


  • Rundkopf-Haftennägel 21°

  • 2 Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Hinweis

Art.-Nr: 0864922832 nur mit speziellem Vorsatz für Nagellänge bis 32 mm zu verarbeiten. Haftenvorsatz 25/32 mm,


Art.-Nr: 0707864835, für DIGAWO-1/21 Combi.

Nägel nach DIN EN 14952 und A1 (Eurocode 5)