Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldichtband PE
Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ist ohne Trennstreifen direkt von der Rolle abziehbar.
Direktes Abrollen erspart Zeit und vermeidet so unnötigen Abfall.
Hohe Klebekraft
Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz vereinfacht die Montage.
Weitere Vorteile:
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Feuchtigkeitsunempfindlich
Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!
Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B3647
Geprüft durch die Holzforschung Austria. Schützt dauerhauft vor Wassereintritt und erfüllt so die Anforderungen der ÖNORM 4119.
Außenbereich:
Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren, durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. Nageldichtband PE dichtet hier zuverlässig ab und schützt so vor Schäden.
Hinweis:
Bei allen Unterdächern sind laut ÖNORM B 4119:2018-03 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen muss jener der Konterlatten entsprechen. Bei Konterlattenbreiten über 70 mm muss die Breite von Nageldichtungen mindestens 70 mm betragen.
Innenbereich:
Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.
Außenbereich:
Nageldichtband PE auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.
Innenbereich:
Nageldichtband PE auf den Sparren oder die Dampfbremse/Dampfsperre aufkleben.
Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!