Nageldübel SHARK® Hammer TYP FK
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP FK - 1
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP FK - 2
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP FK - 3
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP FK - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel SHARK® Hammer TYP FK

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Flachkragen Nagel aus verzinktem Stahl

  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Setztiefe (h nom) Anzahl VE
Preis/VE
590630530
5 mm 30 mm 5 mm 25 mm
200 St.
590630540
5 mm 40 mm 15 mm 25 mm
200 St.
590630630
6 mm 30 mm 5 mm 30 mm
200 St.
590630640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 St.
590630660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 St.
590630680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 St.
590630550
5 mm 50 mm 25 mm 25 mm
200 St.
590630845
8 mm 45 mm 5 mm 40 mm
100 St.
590630650
6 mm 50 mm 20 mm 30 mm
200 St.
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Dübel + Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube

  • Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Ausführung Senkkopf versenkt sich selbsttätig in weichem Holz

  • Halogenfrei
  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)