Nageldübel hellgrau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel hellgrau

  • Dübeldurchmesser: 5 mm
  • Dübellänge (l): 30 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 5 mm
  • Setztiefe (h nom): 25 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 5 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 30 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d f): 5 mm
  • Werkstoff Nagel: Stahl
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Setztiefe (h nom) Anzahl VE
Preis/VE
090375 300
5 mm 30 mm 5 mm 25 mm
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
Kopf: Senkkopf/Leistennageldübel