Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel - 1
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel - 2
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel

Für DIGA WO-1/34

  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Glatt und geharzt
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 80 ml

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nagellänge Schaftdurchme... Anzahl Nägel Anzahl Kartuschen Anzahl VE
Preis/VE
0864930075
75 mm 2,8 mm 3000 Stck 3 Stck
3000 St.
0864931090
90 mm 3,1 mm 2000 Stck 2 Stck
2000 St.
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
Lieferung in praktischem Tragekarton:


  • Halbkopf-Streifennägel 34°

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)