- Gute Klemmeigenschaft
- Farben: grau und weiß
- Schelle aus Polystryrol
- Hochschlagfest
- Nagel aus Stahl gehärtet und verzinkt
Material:
- Schelle: Polyäthylen, hochschlagfest
- Nagel: Stahl, spezialgehärtet und spezial verzinkt
- Farbe: grau
Eigenschaften:
- Sehr hohe Formstabilität
- Verarbeitung in weitem Temperaturbereich (–40°C bis +100°C)
- Sehr gute Klemmeigenschaften,hochelastisch, formstabil
- UV-beständig
- Halogen- und silikonfrei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!