Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Flachdachsauger RVC 50
Flachdachsauger RVC 50 - 1
Flachdachsauger RVC 50 - 2
Flachdachsauger RVC 50 - 3
Flachdachsauger RVC 50 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachdachsauger RVC 50

Robuster und universell einsetzbarer Nass- und Trockensauger, speziell für den Flachdachbereich, im neuen Design

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Aufgesaugte Flüssigkeiten werden über eine eingebaute Pumpe mit einem angeschlossenen ¾"-Entsorgungsschlauch abgepumpt, was ein kontinuierliches Saugen ermöglicht

  • Grober Schmutz kann sich absetzen und beeinflusst nicht die Pumpe, da die Entsorgungspumpe nicht auf dem Behälterboden steht

  • Füllstand wird automatisch überwacht, zum Schutz wird bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig abgeschaltet

  • Zwei großen Laufrädern hinten und zwei Lenkrollen vorne sorgen für mehr Beweglichkeit und Kippsicherheit

  • Problemloses tragen des Saugers dank des geringen Gewichts

  • integrierte Tauchpumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten kontinuierlich aus dem Behälter

  • Einsatz bei Hochwasser, Flachdachsanierung, Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen

  • Die Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden, dadurch kann dieser Industriesauger auch als normaler Nass-Trockensauger eingesetzt werden
Hinweis

Das Gerät ist zum Nasssaugen mit einem Grobschmutzfilter ausgerüstet. Soll mit dem Sauger trocken gesaugt werden, muss die Entsorgungspumpe entfernt, der Grobschmutzfilter gegen einen Flachfaltenfilter ersetzt und eine Filtertüte eingesetzt werden.