Neutralsilikon Perfekt
Neutralsilikon Perfekt - 1
Neutralsilikon Perfekt - 2
Neutralsilikon Perfekt - 3
Neutralsilikon Perfekt - 4
Neutralsilikon Perfekt - 5
Neutralsilikon Perfekt - 6
Neutralsilikon Perfekt - 7
Neutralsilikon Perfekt - 8
Neutralsilikon Perfekt - 9
Neutralsilikon Perfekt - 10
Neutralsilikon Perfekt - 11
Neutralsilikon Perfekt - 12
Neutralsilikon Perfekt - 13
Neutralsilikon Perfekt - 14
Neutralsilikon Perfekt - 15

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralsilikon Perfekt

Emissionsarmer, haftstarker und vielseitiger Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich. Speziell für die Fensterverglasung und den Sanitärbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
  • Der Silikondichtstoff ist MEKO-frei und damit emissionsarm, umweltfreundlich und mit EMICODE EC1 Plus ausgezeichnet

  • Erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von Fenstern gemäß DIN 18545, Teil 2 Dichtstoffgruppe E

  • Sehr starke Haftung auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen

  • Sehr gute Anstrichverträglichkeit auf den meisten marktüblichen Lack- und Lasurbeschichtungen

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

  • Keine Oberflächenklebrigkeit

  • Hohe Abriebfestigkeit und gutes Glättverhalten

  • Dauerelastisch

  • Kurzer Fadenzug


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Der leicht milchige Farbton bei der Farbe Transparent ist ein Hinweis auf die gute Qualität des Silikons und hängt mit der Zusammensetzung des Silikons zusammen. Neutralsilikon Perfekt ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen sofort nach der Anwendung entfernen. Sonst besteht die Gefahr der Schlierenbildung.


Neutralsilikon Perfekt kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG - Glas eingesetzt werden. Hierbei sollte sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG - Folie bestehen kann. Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden. Neutralsilikon Perfekt spaltet im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch aus. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar.


Je größer die Dimension der Fuge ist, umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden. Farbeinstellung: matt. Silikone neigen im Dunkelbereich ohne UV- Einwirkung zur Vergilbung. Kontakt mit VKP Bändern vermeiden.


Durch Kontakt mit weichmacherhaltigen Stoffen (z.B. Butyl/Bitumen) kann es zu Verfärbung des Silikons führen.



Materialunverträglichkeiten können, vor allem bei transparenten und weißen Dichtmassen, zu Verfärbungen der Dichtfugen führen. Erfahrungsgemäß lassen sich bei Oberflächen, die sich aus Alkydharzlacken und/oder ähnlichen Beschichtungssystemen zusammensetzen, farbliche Einflüsse auf die Dichtfuge nicht ausschließen. Zudem können Emissionen aus den abzudichtenden Untergründen, ebenso wie Einflüsse aus der direkten Umgebungsatmosphäre, wie beispielsweise Dämpfe, Stäube und Rauch (vor allem Tabakrauch), gegebenenfalls negative Auswirkungen auf die Färbung der Dichtfuge haben. Genannte Ausdünstungen der Werkstoffe stammen in der Regel von Grundierungen, Löse-, Desinfektions-, Reinigungs- und/oder Oberflächenbehandlungsmitteln.



Reinigungshinweise:


Eine erste ordentliche Reinigung der Silikonfuge sollte frühestens nach drei Tagen erfolgen, da erst hier mit einer vollständigen Aushärtung zu rechnen ist. Außerdem ist zu beachten:


  • 1. Dichtstofffuge nicht mit einem Fensterleder trockenreiben oder polieren.

  • 2. Fenster nur feucht, am besten mit Wasser und einem handelsüblichen, nicht abrasiven und nicht anlösenden Reiniger, reinigen.

  • 3. Es sollte ein weiches Stofftuch benutzt werden.

  • 4. Beim Reinigen (speziell bei neuen Fugen) geringen Druck ausüben.

  • 5. Starke Verschmutzungen (z.B. Ruß) auf der Dichtstofffuge mit Spiritus entfernen.

Erfüllt DIN EN 15651 Teil 1/2/3 Dichtstoff für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 10%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥ 70%

  • Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.