Neutralsilikon
Neutralsilikon - 1
Neutralsilikon - 2
Neutralsilikon - 3
Neutralsilikon - 4
Neutralsilikon - 5
Neutralsilikon - 6
Neutralsilikon - 7
Neutralsilikon - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralsilikon

Für Boden- und Wandfugen mit mittlerer Beanspruchung

  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis
  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Hautbildezeit min.: 5 min
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 5-8 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 150 °C
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • Bruchdehnung min.: 300 %
  • Bruchdehnung Bedingung: bei 2 mm Film
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08925301
Kartusche 310 ml Transparent 0,98 g/cm³
08925303
Kartusche 310 ml Manhattan 1,24 g/cm³
08925302
Kartusche 310 ml Weiß 1,24 g/cm³
08925311
Beutel 600 ml Transparent 0,98 g/cm³
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
  • Haftung auf allen baurelevanten Untergründen

  • Verursacht keine Korrosion auf Metallen

  • Alterungs-, witterungs- sowie UV-beständig

  • Dauerelastisch

  • Anstrichverträglich

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
HinweisDie Farbdarstellung dient lediglich als Orientierung. Für eine exakte Farbauswahl verwenden Sie bitte unsere Farbmusterkarten.


Neutralsilikon ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack- und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich. Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden. Neutralsilikon spaltet im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch aus. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar.



Bei der Verwendung von Glättemittel/Wasser darf dieses nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und muss nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen neben der Fuge sind ebenfalls sofort zu entfernen. Sonst besteht die Gefahr von Fleckenbildung.



Nach der Hautbildung darf keine Flüssigkeit (bspw. Dichtstoffglättemittel oder Wasser) auf die Fuge gesprüht werden, da es sonst zu Fleckenbildung kommen kann.


Bei Materialien und Werkstoffen, die auch nach der Verarbeitung in Kontakt mit dem Dichtstoff kommen, muss der Anwender abklären, ob deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdunstungen zu keiner Beeinträchtigung bzw. Veränderung (z.B. Verfärbung) der Dichtstofffuge führen können. Zur genauen Farbabstimmung Musterkarte Art.-Nr. 5995000402 verwenden


Den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt. Diese sollten separat bestellt werden.

Geprüft nach EN 15651 Teil 1 INT


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 20%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Zugverhalten: Bruchdehnung bei 23°C: > 25%

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.