Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nietvorsatzgerät XPac
Die Innovation in der Niettechnik. Das neue kompakte XPac ist ein mechanisch angetriebener Hydraulikaktuator zur Erzeugung von Druckkräften bis zu 80kN.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Handhabung
Die kabellose Funktionsweise ermöglicht einen deutlich vereinfachten Arbeitsprozess.
Direkte Krafteinstellung
Die automatische Endabschaltung nach Erreichen der eingestellten Kraft garantiert eine sichere Anwendung.
Schnelle Montage
Das XPac und die Drehmomentstütze lassen sich schnell und einfach an nahezu alle handelsüblichen Akkuschrauber montieren.
Vielseitige Anwendung
- Stanznieten
- Fließ-Form-Nieten
- Senkkopf-Fließ-Form-Nieten
- Vollnieten
- Voll-Stanznieten
- Auspressen
- Rückformen
- Kalibrieren
- Lochstanzen
- Prägen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!