Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesen-Nivellierzugplatte
Hochwertige Zugplatte zum Nivellieren von großformatigen Fliesen in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiger Kunststoff mit extrem hoher Zugbelastbarkeit
Nur in Kombination mit dem Fliesen-Nivelliersystem einsetzbar.
Geeignet für alle Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm. Für Fugenbreiten ab 1,2 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!