Nylondübel
Nylondübel
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nylondübel - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel

Für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen

  • Durchsteck- und Vorsteckmontage

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Bohren Sie Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø