Nylondübel
Nylondübel
´
Nylondübel - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel

Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen

  • Durchsteck- und Vorsteckmontage

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Bohren Sie Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø