ORSY®BULL Kragarmregal Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Kragarmregal Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Kragarmregal Serie 5 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL Kragarmregal Serie 5

Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 5

  • Breite: 510 mm
  • Tiefe: 570 mm
  • Höhe: 1800 mm
  • Traglast: 250 kg
  • Farbe: Verkehrsrot RAL 3020
  • Anzahl Kragarme: 6 STK
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
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
Art.-Nr. Breite Tiefe Höhe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962330200
510 mm 570 mm 1800 mm 250 kg
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
Maximale Belastung: 250 kg/Regal, 50 kg/Fach


Die Summe der Fachlasten darf die Regallast nicht überschreiten!

Hinweis

Lieferung ohne Boxen