Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ORSY®BULL-Lagereinrichtung Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Lagereinrichtung Serie 5 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Lagereinrichtung Serie 5

Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 5 im Kragarmregal

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Intelligent:


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark:


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden, der Deckel der Toplader- Box hält einer Belastung von 120 kg stand.



Praktisch:


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich:


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher:


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden (bei Schubladenboxen und Kombiboxen im Lieferumfang), um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.