Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®online Etikett NFC Hardtag
Zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kennzeichnung von Betriebsmitteln
Der ORSY®online NFC-Hard-TAG ist für anspruchsvolle Anwendungen mit starker chemischer, thermischer und mechanischer Beanspruchung ausgelegt.
Eindeutige Identifizierung
Erfassung über die ORSY®online-App. Lasergravur mit eindeutiger TAG-Nummer auf der Rückseite.
Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Lässt sich leicht über den NFC-Reader eines Smartphones erfassen. Leseabstand hängt von den Umgebungsbedingungen und vom verwendeten Smartphone ab.
Material
PA 6 (Nylon)
Thermische Belastung
Im Betrieb: - 40 °C bis + 85°
UV- Beständigkeit
Durch die gute UV-Beständigkeit ist der NFC-Hard-TAG auch für Außenanwendungen wie z.B. Offshore-Plattformen geeignet.
Wasser-/Staubbeständigkeit
IP 68
Abmessungen
27mm x 20,5mm
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die sich bauart- oder witterungsbedingt nicht mit einem Etikett kennzeichnen lassen
- Für Betriebsmittel, die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
- Kennzeichnen Sie Ihre Betriebsmittel wie Verlängerungskabel, Baumaschinen, Container, Ketten oder alle Betriebsmittel, die extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, mit dem ORSY®online NFC-Hard-TAG
- Der ORSY®online NFC-Hard-TAG lässt sich mit einem Kabelbinder (horizontal oder vertikal) oder einem Drahtseil mit Öse am betreffenden Betriebsmittel befestigen
- Sie können anschließend den NFC-TAG über die ORSY®online App erfassen, wenn erforderlich eine Produktvorlage anlegen und danach das neue Betriebsmittel einem Standort zuweisen oder Prüftermine hinterlegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!