Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EC300
Hochleistungs-Entfetter. Entfernt hartnäckige Fette, Bitumen, Silikon, Dichtungsmassen und ähnliche Verschmutzungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lösungsmittelhaltiger Oberflächenreiniger auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen
- Geeignet für die Reinigung von Aluminium, Buntmetallen, Edelstahl, Stahl, Fliesen, verzinkten Oberflächen
- Hervorragende Alternative zu VOC-haltigen und / oder reizenden Lösungsmitteln
- Gebrauchsfertiges Produkt, einfach aufsprühen und abwischen
- Entfernt extremste Verschmutzungen, wie Öle und Fette, Teer, Schmierstoffe, Korrosionsschutzwachse, Harze, Gummirückstände und Abrieb sowie Lackreste
- Entfernt eingebrannte Ölschichten aus Getrieben und Motoren
- Sehr effizient bei der Entfernung von Bitumen
- Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe und verdunstet langsamer als herkömmliche Lösungsmittel
- Manuelle und tauchende Anwendung
- NSF (K3) lizenziert
- VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit durch Reinigung auf Aluminium, Buntmetall, Kunststoffen, Gummi, lackierten Oberflächen, Holz, verzinkten Oberflächen.
Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!