EC100
EC100 - 1
EC100 - 2
EC100 - 3
EC100 - 4
EC100 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EC100

Rückstandsfreier Reiniger

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Wasserbasierter Oberflächenreiniger, hervorragend geeignet für die meisten Oberflächen wie Glas, Fliesen, lackierte Flächen, Kunststoff, Holz, Spiegel, Aluminium, Buntmetalle, Edelstahl, Stahl, Gummi, verzinkte Flächen

  • Entfernt Staub, Fingerabdrücke, leichte Öl- und Fettverschmutzungen, Filzstifte, frische Leimreste usw.

  • Keine Warnsymbole auf dem Etikett

  • Hohe Aktivität und geringer Verbrauch / 1 bis 2 ml pro Sprühstoß

  • Einsetzbar vor Lackier-, Klebe-, Beschriftungs- und Beschichtungsvorgängen sowie als rückstandsfreies Kühlmittel beim Sägen und Bohren von Aluminium

  • Sehr empfehlenswertes Produkt für die Glasreinigung und als Vorreinigungsmittel

  • Schnell trocknend

  • Tensidfrei

  • Hinterlässt keine Rückstände

  • Gebrauchsfertiges Produkt. Einfach und sicher in der Anwendung, nur sprühen und wischen

  • NSF (A1) lizenziert

  • VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Hinweis

Vor Gebrauch auf Verträglichkeit prüfen.