- Wasserbasierter Oberflächenreiniger, hervorragend geeignet für die meisten Oberflächen wie Glas, Fliesen, lackierte Flächen, Kunststoff, Holz, Spiegel, Aluminium, Buntmetalle, Edelstahl, Stahl, Gummi, verzinkte Flächen
- Entfernt Staub, Fingerabdrücke, leichte Öl- und Fettverschmutzungen, Filzstifte, frische Leimreste usw.
- Keine Warnsymbole auf dem Etikett
- Hohe Aktivität und geringer Verbrauch / 1 bis 2 ml pro Sprühstoß
- Einsetzbar vor Lackier-, Klebe-, Beschriftungs- und Beschichtungsvorgängen sowie als rückstandsfreies Kühlmittel beim Sägen und Bohren von Aluminium
- Sehr empfehlenswertes Produkt für die Glasreinigung und als Vorreinigungsmittel
- Schnell trocknend
- Tensidfrei
- Hinterlässt keine Rückstände
- Gebrauchsfertiges Produkt. Einfach und sicher in der Anwendung, nur sprühen und wischen
- NSF (A1) lizenziert
- VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Vor Gebrauch auf Verträglichkeit prüfen.
Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie.
Auf die Oberfläche aufsprühen und mit einem Tuch abwischen. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!