Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölablassschrauben-Reparatur-Sortiment 14-tlg.
Schneller und fachgerechter Austausch der Ölablassschraube bei beschädigtem Gewinde in der Ölwanne
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplettlösung für beschädigte Ölablassschrauben
- Konische Reparaturschrauben in verschiedenen Größe ermöglichen eine flexible Anwendung bei unterschiedlichen Fahrzeugtypen
- Inklusive Kupfer-Dichtringe und O-Ringe für zuverlässige Abdichtung und Vermeidung von Ölverlust
- Robuste und langlebige Materialien sorgen für eine dauerhafte Lösung bei der Reparatur von beschädigten Gewinden in der Ölwanne
- Einfacher Austausch der Original-Ölablassschraube ohne aufwendige Zusatzarbeiten
Lieferumfang
- M12 x 1,53 Reparatur-Ölablassschraube konisch
- M14 x 1,53 Reparatur-Ölablassschraube konisch
- M16 x 1,53 Reparatur-Ölablassschraube konisch
- M18 x 1,51 Kupfer-Dichtring d=10 mm (25 Stück)
- O-Ring Ø 1/4 Zoll (5 Stück)
- Für schnellen und fachgerechten Reparatur von beschädigten Gewinden in der Ölwanne
- Ideal für den Einsatz im Kfz-Bereich, in Werkstätten und bei Wartungsarbeiten an Fahrzeugen
- Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus 2 Teilen
- Äußere Teil, ausgestattet mit dem original Ölablassschrauben-Gewinde, in das vorhandene Ölwannengewinde einschrauben
- Gewinde ist leicht konisch und sorgt für eine feste, dichte Verbindung, auch bei beschädigtem original Gewinde
- Diese Verbindung bleibt dauerhaft bestehen, für spätere Ölwechsel wird nur die kleine Zentralschraube geöffnet
- Das Ölablassen erfolgt über die kleine Zentralschraube
- Kupfer- oder O-Ringe für die Zentralschraube bei jedem Ölwechsel erneuern (Vorrat im Lieferumfang enthalten)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!