Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölabsauggerät für den mobilen Einsatz, komplett mit 8 Absaugsonden
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Absaugung erfolgt mit Hilfe eines Vakuums
Entleerung über Druckpolster (0,5 bar)
Transparenter Saugkopf
Ermöglicht die Kontrolle der Beschaffenheit des Altöls
Ölablass bei mehreren Fahrzeugen nacheinander möglich
Durch Aufbau des maximalen Vakuums lässt sich bei mehreren Fahrzeugen nacheinander (max. 40 Liter) das Öl absaugen
Außenliegendes Schaurohr
Zur Kontrolle der Altölmenge
Mit abnehmbarer Kleinteileschale
Direktanschluss ohne Sonde bei allen Mercedes-Fahrzeugen
Zum direkten Absaugen am Messstab
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!