Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilter-Ratschenschlüssel
Ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln des Ölfilters durch Ratschenprinzip
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch die verzahnte Gelenkbacke wird ein Ratscheneffekt auf den Ölfilter erzeugt
Minimaler Drehwinkel von nur 5° ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
Die Einstellhilfe zeigt die optimale Vorspannung automatisch an
Somit ist die beste Einstellung zum Ratschen immer gegeben
Ergonomisch geformter Griff
Für ermüdungsfreies Arbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!