Ölfilter-Ratschenschlüssel
Ölfilter-Ratschenschlüssel - 1
Ölfilter-Ratschenschlüssel - 2
Ölfilter-Ratschenschlüssel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölfilter-Ratschenschlüssel

Ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln des Ölfilters durch Ratschenprinzip

  • Spannweite max.: 106 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 323 g
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
Art.-Nr. Spannweite max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
071457 14
106 mm 323 g
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
Durch die verzahnte Gelenkbacke wird ein Ratscheneffekt auf den Ölfilter erzeugt


Minimaler Drehwinkel von nur 5° ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum



Die Einstellhilfe zeigt die optimale Vorspannung automatisch an


Somit ist die beste Einstellung zum Ratschen immer gegeben



Ergonomisch geformter Griff


Für ermüdungsfreies Arbeiten

Hinweis

Spannband-Reparatur nur werkseitig möglich