Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel Ford Durchmesser 72,8 mm x 14 Flächen für Ford 1,0; 2,0; 2,3 Eco Boost
Spezieller Ölfilterschlüssel mit seitlich liegendem Antrieb ist optimal für die schwer zugängliche Ölfilterpatrone
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Speziell entwickelt für Ford Eco Boost Motoren, passt dieser Ölfilterschlüssel perfekt auf die Ölfilterpatrone
- Die formstabile und schlanke Metallausführung ermöglicht den Anzug nach Herstellervorgaben
- Dank des seitlich liegenden Antriebs ist der Schlüssel optimal für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Kein Aus- und Einbau vor der Ölfilterpatrone notwendig, was Zeit und Aufwand spart
- Robust und langlebig durch hochwertige Materialien
- Ford 1,0; 2,0 und 2,3 L EcoBoost Benzin-Motoren
- B-Max; C-Max; Eco-Sport; Fiesta VI, VII, VIII; Focus III, VI; Galaxy II, III; Kuga II; Mondeo IV, V; Mustang; S-Max I, II
- Transit Connect II, Courier
- Filter: FL-910S (BE8Z-6731-AB), 1751529 (AA6E-6714-AA)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!