Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel für Mazda
Mit präziser Passform und einfache Handhabung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perfekte Passform für Mazda-Ölfilter für eine präzise und sichere Handhabung
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung
- Einfache Anwendung durch den 3/8-Zoll-Antrieb, der mit gängigen Ratschen und Verlängerungen kompatibel ist
- 14 Rastzungen sorgen für einen festen Halt und verhindern ein Abrutschen während des Gebrauchs
- Leichtes Gewicht für eine komfortable Handhabung
Für den Filter mit Filtercode: Mazda LF10-14-302A-9B.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!