Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ofenkitt 1000
Lösemittelfreie 1K-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine Bildung eines Bodensatzes (Sedimentum)
Die Inhaltsstoffe trennen sich während der Lagerung NICHT voneinander
Gebrauchsfertig
Kein vorheriges Umrühren wie z.B. bei Dosenware notwendig
Einfach mit einer Kartuschenpistole auspressbar
Frostsicher
Lagertemperatur unter 0°C (ca. –5°C) möglich
Silikonfrei
- Getrocknet, nach Aushärtung besitzt der Kitt keine Elastizität
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdichtung im Heizgerätesektor, wie Heizkessel, Öfen, Herde, Kamine, Brennerkammerauskleidungen, Rauchgasrohre und verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich bis 1000 °C. Auch verwendbar anstelle von Dichtschnüren in Türen von Heizkesselanlagen nach einer jährlichen Inspektion oder Reinigung verwendbar.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser und unpoliert sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!