Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppel-Ringschlüssel offen Satz metrisch 5-teilig
Offene Form, ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktisches 5-teiliges Sortiment mit metrischen offenen Doppel-Ringschlüsseln und Wandhalterung
- Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Doppel-Ringschlüssel übersichtlich: Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Ergonomischer offener Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Abwinklung um 15° und Ringstellung 5° für eine effiziente Kraftübertragung: Das schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind besonders stark geformt und halten auch hohen Beanspruchungen stand
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3118
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!