Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Optischer Kühler- und Scheibenfrostschutz-Prüfer
Optischer Kühler- und Scheibenfrostschutz-Prüfer  - 1
Optischer Kühler- und Scheibenfrostschutz-Prüfer  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Optischer Kühler- und Scheibenfrostschutz-Prüfer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für zuverlässige Überprüfung mit einem Gerät von


- Kühlerfrostschutz


- Batteriesäure


- Scheibenfrostschutz


- Ad Blue®



Refraktometer zur Dichtebestimmung von flüssigen Medien


Mit diesem Refraktormeter wird ermittelt, bis zu welcher Temperatur Kühlmittel und Scheibenwaschwasser gefriersicher sind und außerdem wird die Batteriesäuredichte bestimmt. Auch das Betriebsmittel Ad Blue® kann mit dem Gerät geprüft werden.



Das exakte Messergebnis wird durch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt


Zuverlässige Anzeige bei kalten sowie bei heißen Flüssigkeiten durch scharfe HELL-DUNKEL Trennlinie.



Verstellbares Okular


Einstellbar auf die individuelle Sehstärke.



Zum Testen von Ethylene-Frostschutz inkl. G13 Frostschutzstandards G11 (G48), G12, G12 + (G30), G12++ (G40), G13



Einfache Überprüfung der Anzeigengenauigkeit mit destilliertem Wasser


Sekundenschnell kann das Gerät auf die Funktionsgenauigkeit getestet werden.


Hinweis

Skaleneinteilung:


A Batteriesäuredichte


B Ad Blue®


C Für Frostschutz im Kühlwasser


D Für Frostschutz im Scheibenwischwasser