Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PC Haftvermittler
Farbloser 1K-Primer zur Ausbesserung von Schäden an Streuscheiben von Kfz-Scheinwerfern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Breitstrahlzerstäubung
- Hohe Lackausbringmenge
- Konstanter Zerstäubungsdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose
- Professionelles Lackierergebnis
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Farbloser 1K-Primer zur Ausbesserung von Schäden an Streuscheiben von Kfz-Scheinwerfern.
Schritt 1: Vorbehandlung der Scheinwerfer
- Reinigung
- Trockenschliff
- Nassschliff
- Kontrolle (gegebenenfalls Nacharbeit)
Schritt 2: Auftragen des Primers
- Hinterer Teil der Scheinwerfer abkleben
- Geschliffene Teile reinigen
- Scheinwerfer mit Staubbindetuch und Silikonentferner Aqua reinigen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln und Probe sprühen
- PC-Primer mit 1,5 Spritzgängen auftragen und 40 Minuten bei 20°C ablüften lassen
Schritt 3: Auftragen des Klarlackes
- Zur schützenden Wirkung Scheinwerfer mit 2K-Klarlack Rapid(Art. 5867 000 124) überlackieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!