Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
360°-PC-Halterung Zur Montage auf einem Tisch oder an der Wand
Höhe und Breite einstellbar und um 360° drehbar
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die flexible Einstellung ermöglicht die Anpassung der Höhe um 300 bis 530 mm und Breite um 88 bis 203 mm der Halterung an die Abmessungen des Computers.
- 360° drehbar für einfachen Zugang zu den Anschlüssen
- Praktische und platzsparende Montage unter der Tischplatte oder direkt an der Wand (in diesem Fall entfällt die Drehfunktion)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!