Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PC-Halterung
Verstellbare PC-Halterung zum Unterbau für Schreibtische
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Computer verschiedener Größen geeignet: Die Halterung lässt sich in der Höhe von 310 - 555 mm und in der Breite von 70 - 230 mm anpassen
- Sicherer Halt für den PC
- Einfache Montage unter dem Arbeitstisch
- Kratzer werden durch Schaumstoffpads vermieden
Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!