Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II - 1
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II - 2
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II

Universal PKW Flachwischer mit einer hohe Fahrzeugabdeckung und maximaler Performance

  • Typbezeichnung: PRO II

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Länge Zoll Lieferumfang Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0848036500
500 mm 20 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036700
700 mm 28 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter PRO II
1 St.
0848036530
530 mm 21 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter PRO II
1 St.
0848036475
475 mm 19 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter PRO II
1 St.
0848036400
400 mm 16 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036350
350 mm 14 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036600
600 mm 24 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036650
650 mm 26 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036550
550 mm 22 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036450
450 mm 18 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter, C Adapter PRO II
1 St.
0848036380
380 mm 15 in H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter PRO II
1 St.
0848036750
750 mm 30 in FB Module + A Adapter (vormontiert), B Adapter, C Adapter PRO II
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
Universell einsetzbar mit hoher Fahrzeugabdeckung


  • 4 Adapter passend auf 2 U-Haken- und 12 Flachwischerarme

  • Unabhängig vom Wischmuster (links/rechts) einsetzbar dank symmetrischer Spoilerform

  • In 12 verschiedene Längen verfügbar


Einfache und schnelle Montage


  • Adapter mit 1-Klick-System

  • Wenige Adapter für viele Wischerarme

  • Montageanleitung auch als Video über QR Code verfügbar


OE Optik mit maximaler Performance


  • Adapterdesign ähnlich zu OE Flachwischern

  • Gutes Aerodynamisches Verhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten dank der einzigartigen Spoilerform

  • Langlebig und Winterresistent dank hochwertigem Synthetik-Kautschuk mit Graphitbeschichtung