Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU-Schaber-Set 83-teilig
Hochwertiges Schaber-Set zum Entfernen der Restkleberaupe bei der Scheibenreparatur
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Perfekte Handhabung und optimierte Klingenklemmung
- Der ergonomische 2K-Griff sorgt für eine optimale Führung ohne Ermüdung der Hand
- Kein Wackeln der Klinge mehr, für präzise Schnitte bei jedem Einsatz
Flexibilität in engen Räumen
- Zusätzlicher PVC-Griff als Alternativgriff für eine weitere Klinge für enge Platzverhältnisse
- Beide Griffe können dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke klemmen
Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
- Zum Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
- Ebenso zum Entfernen von TÜV-Plaketten, Dichtungen, Kleberückständen usw.
- Für alle Arbeiten mit kleinen Schaberklingen von 12 bis 20 mm Klingenbreite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!