Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU-Schabergriff 2K
2K-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kein Wackeln der Klinge
- Die Klingenklemmung mit enger Innenführung ermöglicht maximale Präzision ohne lästiges Wackeln der Klinge
- Auch für dickere Klingen bis 0,8 mm Stärke geeignet
Komfortables Handling
- Der ergonomische und rutschfeste 2K-Griff bietet nicht nur ein komfortables Handling, sondern sorgt auch für eine ermüdungsfreie Bedienung
U.a. zum Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!