Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PUR Stein- und Holzklebstoff
PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geprüfte D4 Qualität nach DIN EN 204
- Für tragendes Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter
- Emicode EC1Plus
- Beständig gegen Wasser, Seewasser, Calciumlösung, verdünnte Säuren und Laugen.
- Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
- Sehr gute Haftung und Klebekraft auf vielen bauüblichen Oberflächen
Grundsätzlich sollte das Holz vor der Verarbeitung auf diejenige Feuchte getrocknet werden, die annähernd dem Gleichgewicht seiner späteren Umgebung entspricht. Eventuelle Kleberüberstände nach Aushärtung abschneiden. Spritzer sofort PU-Schaumreiniger PURlogic clean Art. Nr. 0892160 entfernen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Die Pistole nach Verwendung gut mit dem PU-Schaumreiniger PURlogic clean Art. Nr. 0892160 reinigen.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.
Die Klebeflächen müssen sauber, staubfrei und tragfähig sein, sowie beide Fügeteile eine plane Oberfläche besitzen. Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln. Sicherheitsdeckel entfernen und die Dose kopfüber passend auf die Pistole (Art. Nr. 0891152600) schrauben. Die Austrittsmenge wird durch Betätigen des Abzugshebels und der Dosierschraube an der Pistole geregelt. Der austretende Klebstoff bildet nach ein paar Sekunden eine dünne, füllende Klebstoffschicht. Nachdem der Klebstoff sich gesetzt hat, kann die Verbindung der verklebenden Teile erfolgen. Optimale Dosentemperatur ist 20 °C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!