Verpackungsfolie PACKFIX

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verpackungsfolie PACKFIX

Handstretchfolie zum schnellen Verpacken, Fixieren, Bündeln und Schützen von Waren – ganz ohne Schneiden und ohne Kleberückstände.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Flexibel einsetzbar


  • Verpacken, fixieren, bündeln und schützen Sie Ihre Ware effektiv und einfach.

  • Zuverlässige Ladungssicherung beim Transport und bei der Lagerung.

  • Anpassungsfähig an unterschiedliche Packgüter und Formen.

  • Auch Ecken, Kanten und Rundungen sind schnell sicher verpackt bzw. geschützt.


Dehnbar und belastbar


  • Für sicheren Halt und stabile Verpackung.

  • Reißfest und durchstoßsicher im Einsatz.


Sicherer Schutz


  • Bewahrt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.


Weitere Vorteile


  • Kein extra Schneidwerkzeug notwendig, einfach am Überstand des Wickelkerns bremsen und die Folie abreißen.

  • Keine Klebereste an der Ware nach dem Entfernen der Folie.

  • PE-Folie ist grundwasserneutral und zu 100 % recyclingfähig.
Hinweis
  • Für den Gebrauch der 500-mm-Folie müssen Sie einen anderen Griff verwenden als für die 100-mm-Folie.

  • Bei sehr scharfen Kanten empfehlen wir zusätzlich, einen Kantenschutz zu verwenden.