Packfolie Packfix

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Packfolie Packfix

Zum schnellen Verpacken ohne Schneiden und Kleberückstände

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Farbe Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
09929002
PE - Polyethylen Transparent 500 mm 270 m
09929001
PE - Polyethylen Transparent 100 mm 150 m
10 St.
09929005
Polyethylen-Folie Schwarz 500 mm 270 m
0992900696
Polyethylen-Folie Weiß 500 mm 260 m
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
  • Beim Entfernen der Folie von der Ware bleiben keine Klebereste zurück

  • Mit der Folie können schnell und sicher auch Ecken, Kanten und Rundungen usw. verpackt bzw. geschützt werden. Dies bedeutet auch eine erhebliche Zeitersparnis.

  • Durch Bremsen am Überstand des Wickelkerns kann die Folie einfach abgerissen werden. Zum Trennen der Folie ist somit kein extra Schneidwerkzeug notwendig.

  • Recyclingfähige PE-Folie
Hinweis

Für den Gebrauch der 500-mm-Folie muss ein anderer Griff verwendet werden als für die 100-mm-Folie.