Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 10-tlg.
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,0 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø27,4 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!