Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig
Ermöglicht die fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren bzw. den Einbau in die neue Stoßstange, welche z.B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss, sofern werkseitig keine Aufnahmebohrung vorhanden ist.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lieferung inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können.
- Die Qualitäts-Lochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder. Somit wird gewährleistet, dass die Original-Optik nach der Reparatur erhalten bleibt.
Lieferumfang:
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,2 mm
- 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,4 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,0 mm
- 1 x Loch-Stanze Ø26,5 mm (PLA)
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm
- 1 x Loch-Stanze Ø29,3 mm (PLA)
- 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm (PLA)
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
Lochstanzen für PLA-Sensoren (Park-Lenk-Assistent) werden aufgrund der schrägen Einbaulage ohne Zentrierdorn geliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!