Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-tlg.
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Lieferung inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,2 mm
- 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,4 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,0 mm
- 1 x Loch-Stanze Ø26,5 mm (PLA)
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm
- 1 x Loch-Stanze Ø29,3 mm (PLA)
- 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm (PLA)
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
Lochstanzen für PLA-Sensoren (Park-Lenk-Assistent) werden aufgrund der schrägen Einbaulage ohne Zentrierdorn geliefert.
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!