Pastenmarker Painter
Pastenmarker Painter - 1
Pastenmarker Painter - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pastenmarker Painter

Ideal auch für Untergründe mit schlechten Haftungseigenschaften

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Lichtbeständig, wisch-/wetterfest und somit sehr widerstandsfähig

  • Optimal für hitzebeständige Markierungen/Anwendungen

  • Für ungünstige Lichtverhältnisse geeignet

  • Breite und hochwertige Rundspitze mit wachsartiger Mine mit Drehmechanik (kein Spitzen erforderlich)

  • Flexible Strichbreite von bis zu 10 mm
Hinweis

Beim erstmaligen Öffnen des Markers befindet sich eine kleinere transparente Kappe unter der farbigen Kappe. Mit der transparenten Kappe wird die Pastenspitze wieder spitz geformt.